{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | albastru | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Lățime roată/rolă | 32 mm | |
| Material roată/rolă | TPE | |
| Domeniu de utilizare | Cărucior pentru transport | |
| Tip produs | Cărucior de transport/șasiu | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | Structură din oțel unghiular | |
| Capacitate portantă max. | 250 | |
| Lăţime totală Bg | 611 mm | |
| Adâncime totală Tg | 414 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 209 mm | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 13582 | |
| EAN / GTIN | 4017976135823 | |
| Număr producător | 13582 | |
| L-Număr | L90080 634 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |