Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina 3/8-16

Codice art.: 133355 3/8-16
  • Tipo di filettatura: UNC
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Classe di tolleranza: 2B

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 3/8-16 UNC
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura UNC
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Classe di tolleranza 2B
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,587 mm
Filetti per pollice 16
⌀ Filettatura 9,53 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Quadro del codolo □ 8 mm
⌀ Preforo 8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 28,59 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 133355 3/8-16

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto e speciale rivestimento TiN, per acciai inossidabili e resistenti agli acidi. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME − B1.1.
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
    UNC Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello