Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM Forma B 6HX M12

Codice art.: 132741 M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco B
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,75 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Quadro del codolo □ 9 mm
⌀ Preforo 10,2 mm
⌀ Filettatura 12 mm
Tolleranza codolo h6
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori sincronizzati
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 36 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 132741 M12
EAN / GTIN 4045197867438

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
40
Alluminio (a truciolo corto)
N
40
Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile con imbocco corretto e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego universale su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina.
Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali.
Utilizzabile con emulsione (percentuale di olio minima dell'8%).

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello