Punta FS per macchine a CN in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB 16 mm

Codice art.: 122545 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537
Esecuzione 6×D
Modello FS
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 59 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 83 mm
Lunghezza complessiva L 133 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,45 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122545 16
EAN / GTIN 4045197393876

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
190
Alluminio (a truciolo corto)
N
170
Alluminio > 10% Si
N
140
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
85
Acciaio < 900 N/mm²
P
75
Acciaio < 1100 N/mm²
P
65
Acciaio < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo, profilo speciale. Punta speciale. Precisione di concentricità radiale e durata dell’utensile elevate. Per forature di precisione.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello