• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 26,5mm

Codice art.: 118820 26,5
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: codolo Weldon

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 26,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Codolo codolo Weldon
⌀ Gambo 19 mm
Profondità di taglio 55 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 118820 26,5
EAN / GTIN 4045197878557
Codice del produttore 118820 26,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
25
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Adatte per tutti i trapani ad attacco magnetico in commercio. Ottima asportazione del truciolo grazie alla geometria ottimizzata dei taglienti. Facile riaffilatura. Codolo Weldon – ⌀ 19 mm.
HSS con speciale rivestimento TiAlN per migliori capacità di taglio (Il rivestimento limita l'incollamento del materiale).

Uso:

Su trapani ad attacco magnetico e a colonna, per praticare fori di grandi dimensioni su carpenteria metallica. La punta truciola soltanto un sottile anello di materiale, mentre la carota viene espulsa da un estrattore.

Fornitura:

Senza estrattore.

Nota:

Per la lubrificazione delle punte a carotare consigliamo un olio da taglio ad alte prestazioni (vedere n. art. 084210).

Download & documenti

Prodotti correlati