Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 30 mm 32 mm

Codice art.: 118800 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 32 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118800 32
EAN / GTIN 4045197037855

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
25
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Adatte per tutti i trapani ad attacco magnetico in commercio. Ottima asportazione del truciolo grazie alla geometria ottimizzata dei taglienti. Facile riaffilatura. Codolo Weldon – ⌀ 19 mm.
HSS con speciale rivestimento TiAlN per migliori capacità di taglio (Il rivestimento limita l'incollamento del materiale).

Uso:

Su trapani ad attacco magnetico e a colonna, per praticare fori di grandi dimensioni su carpenteria metallica. La punta truciola soltanto un sottile anello di materiale, mentre la carota viene espulsa da un estrattore.

Fornitura:

Senza estrattore.

Nota:

Per la lubrificazione delle punte a carotare consigliamo un olio da taglio ad alte prestazioni (vedere n. art. 084210).
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello