Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta a carotare in HM Profondità di taglio 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Codice art.: 118780 14

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 118780 14
EAN / GTIN 4045197514608
Codice del produttore 118780 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
80
Alluminio > 10% Si
N
75
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
35
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Adatte per tutti i trapani ad attacco magnetico in commercio. Ottima asportazione del truciolo grazie alla geometria ottimizzata dei taglienti. Facile riaffilatura. Codolo Weldon – ⌀ 19 mm.
HM con speciale rivestimento TiAlN − elevate durate e straordinaria prestazione di taglio.

Uso:

Su trapani ad attacco magnetico e a colonna, per praticare fori di grandi dimensioni su carpenteria metallica. La punta truciola soltanto un sottile anello di materiale, mentre la carota viene espulsa da un estrattore.

Fornitura:

Senza estrattore.

Nota:

Per la lubrificazione delle punte a carotare consigliamo un olio da taglio ad alte prestazioni (vedere n. art. 084210).