• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 4,4mm

Codice art.: 113005 4,4
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CleverDrill
⌀ Nominale DC 4,4 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 1897
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 17,4 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 24 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 4,4 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113005 4,4
Codice del produttore 113005 4,4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
63
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.