Pulitrice ad alta pressione HD 9/20-4 S Plus

Codice art.: 1.286-959.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1.286-959.0
EAN / GTIN 4054278915494
Codice del produttore 1.286-959.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La pulitrice ad alta pressione per acqua fredda HD 9/20-4 S Plus è ideale per lavori ergonomici e a risparmio energetico. Grazie alla pistola Kärcher EASY!Force Advanced, può essere azionata comodamente senza esercitare forze. Il servocomando regolatori consente la regolazione della pressione e del volume dell'acqua. L'ugello del rotore Vibrasoft riduce le vibrazioni sulla lancia di irrorazione fino al 30%. Materiali selezionati e la massima qualità caratterizzano HD 9/20-4 S Plus. Una robusta pompa a disco oscillante con pistoni in acciaio inox e testata in ottone funziona insieme a un motore a 4 poli a funzionamento lento con raffreddamento ad acqua e ad aria. I supporti per telaio integrati realizzati in alluminio formano un telaio leggero e robusto con possibilità di carico con gru. Per la massima mobilità e un design compatto, il motore e il gruppo pompa sono installati verticalmente secondo il concetto UprightConcept. La macchina è completata da opzioni aggiuntive per riporre gli accessori sotto forma di tasca a canguro e ganci regolabili.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 607 x 518 x 1063 mm
  • Cavo di collegamento: 5 m
  • Capacità di connessione: 7kW
  • pressione di lavoro: 50 – 200 bar.
  • Dimensioni ugello: 047
  • portata: 500 – 900 l/h
  • peso (con accessori): 62,9 kg
  • peso con confezione: 72 kg
  • Max. Pressione: 250 bar
  • Tipo corrente: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Ingresso acqua: 1?
  • Temperatura di alimentazione: 60 °C

Vantaggi:

Accessori completi con EASY!Lock:
  • La pressione e il volume dell'acqua possono essere regolati sul regolatori del servocomando tra la lancia e la pistola
Un concetto di servizio sofisticato consente una rapida implementazione direttamente in loco:
  • Pratico indicatore di livello dell'olio e canale di scarico dell'olio integrati nel telaio.
  • Concetto di componente modulare costituito da pompa, motore e quadro di comando
Ampia gamma di accessori e kit di fissaggio:
  • Ganci regolabili, ad esempio 2. Supporto lancia o per cavi elettrici
Tagliatubi ergonomico Vibrasoft:
  • Consente di risparmiare energia e lavorare più a lungo con l'ugello del rotore
  • EASY!Force Advanced per lavorare senza fatica senza forze di tenuta
Design verticale compatto grazie alla struttura verticale con motore e gruppo pompa installati verticalmente:
  • La massima stabilità garantisce un supporto sicuro del dispositivo
Motore a 4 poli a funzionamento lento con raffreddamento ad acqua e ad aria, robusto pompa con pistone in acciaio inox e testata in ottone:
  • Con funzione di aspirazione e temperatura dell'acqua fino a 60 °C
  • Ingombro ridotto e dimensioni esterne salvaspazio
  • Lunga durata con costi di manutenzione ridotti
  • Facile da manovrare e trasportare
  • Riduce il volume e i livelli di rumore.
  • Riduce le vibrazioni fino al 30%
  • Stoccaggio del tubo flessibile ad alta pressione
  • Prestazioni elevate ed elevata efficienza
  • lancia rotante in acciaio inox da 1050 mm
Caratteristica principale:
  • Design salvaspazio
  • Motore raffreddato ad aria/acqua
  • Testa della pompa girevole
  • Tasca di canguro.

Contenuto:

pompa assiale a 3 pistoni: Con pistone in acciaio inox; filtro dell'acqua integrato; motore a corrente trifase a 4 poli con raffreddamento ad aria e ad acqua; limitatore di pressione; vetro spia di livello dell'olio; ingresso dell'acqua in ottone

Fornitura:

Pistola a spruzzo manuale con inserto a presa morbida; tubo HD 10 m / qualità premium / DN 8, 315 bar; ugello elettrico; servocomando; ugello a spruzzo 1050 mm; pistola a spruzzo manuale EASY!FORCE ADVANCED; tubo a spruzzo ad alta pressione

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello