• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Dispositivo anticaduta PEANUT I, Lunghezza nastro / fune: 1,8m

Codice art.: 098145 1,8

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza nastro / fune (m) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EN 360
Peso 1,58 kg
Lunghezza fune metallica 1,8 m
Lunghezza 1,8 m
Tipo di prodotto Dispositivo anticaduta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098145 1,8
Codice del produttore HSG-021-1,8-8
Produttore/persona responsabile SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descrizione

Esecuzione:

PEANUT I. Dispositivo anticaduta ultracompatto con moschettone KOBRA TRI per l’uso su piattaforme aeree. Il dissipatore One-4-all è omologato per pesi da 50 kg a 135 kg. Resistente agli spigoli vivi.

Norma:

EN 360
EN 354