• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpo mascherina Serie 7000, Dimensione: L

Codice art.: 097239 L

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Caratteristiche mascherina: Privi di silicone

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina Privi di silicone
Denominazione originale prodotto 7003
Tipo di prodotto Semimascherina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097239 L
Codice del produttore 7000108592
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

La robusta semimaschera in gomma naturale priva di silicone può essere indossata comodamente davanti al petto durante le pause di lavoro grazie a un cinturino “drop-down”, regolabile in modo flessibile. Il materiale privo di silicone rende la mascherina particolarmente adatta per attività di verniciatura. Il sistema a doppio filtro assicura una minore resistenza respiratoria e una buona ripartizione del peso. La protezione strutturata assicura una buona aderenza al volto. Valvola di espirazione CoolFlowTM brevettata.