Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Paio di guanti Ultrane 500, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094355 7
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094355 7
Codice del produttore ULTRANE 500 GR.7
Produttore/persona responsabile Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/

Descrizione

Esecuzione:

Serie Ultrane. Guanto con rivestimento in nitrile Grip&Proof per una buona presa e un’elevata destrezza in ambienti umidi e oleosi. Senza DMF né silicone.
Ultrane 500. Con dorso non rivestito per ambienti poco oleosi.

Uso:

Lavori di manutenzione meccanica, lavorazione di pezzi con olio da taglio, lavori di punzonatura e goffratura, manipolazione di componenti macchina oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.