Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calzatura bassa nera AL 742 PLUS ESD, S2 XB 36

Codice art.: 092622 36
  • Grado di protezione: S2
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AL 700 Plus ESD
Genere da uomo
Grado di protezione S2
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 36
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092622 36
Codice del produttore ESD AL 742 PLUS XB GR. 36

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza ALLROUND con ammortizzazione SECURA VARIO® nella zona del tallone.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Catarifrangenti di sicurezza.
  • Tramezza in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD).

Scarpa di sicurezza con tomaia in morbido Nubuk. Suola esterna TPU Dynamics ESD, grigio argento.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Scorte magazzino nei numeri di scarpa UE 39 – 48, ordinabile nei numeri di scarpa 36 – 48.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello