Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giacca invernale ARCTIC 3XL

Codice art.: 091975 3XL
Guida per le dimensioni
  • Composizione del tessuto: 100% poliammide
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN 343; EN 342

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ARCTIC
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliammide
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore lime
Taglia unisex 3XL
Norma EN 343; EN 342
Tipo di prodotto Giacca invernale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091975 3XL
Codice del produttore 71335_430-3XL

Descrizione

Esecuzione:

Giacca invernale premium ARCTIC in materiale morbido e confortevole. Ottimo isolamento grazie al materiale PrimaLoft®. La tecnologia Helly Tech® Performance garantisce inoltre un’elevata impermeabilità e traspirabilità. Perfetta per attività fisiche intense in un ambiente di lavoro freddo. Con cappuccio staccabile e polsino con chiusura a strappo. Dettagli riflettenti sulle spalle per una migliore visibilità. Nessuna cucitura sulle spalle.
  • Tasche pettorali con chiusura lampo.
  • Tasche laterali con chiusura lampo.
  • Certificazione a norma EN 343 (cl. 3.1) ed EN 342.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

HELLY HANSEN® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HELLY HANSEN®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello