{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 55% modacrile; 43% cotone; 2% fibra speciale | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m2 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C | |
| Candeggiare | non candeggiare | |
| Pulizia chimica | pulizia delicata con percloroetilene | |
| Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
| Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
| Colore | giallo / blu pervinca | |
| Taglia DE | 114 | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
| Tipo di prodotto | Giacca catarifrangente |
| Codice articolo | 091780 114 | |
| Codice del produttore | 155360235 GR. 114 | |
| Produttore/persona responsabile | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |