{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | VIS-LINE | |
| Composizione del tessuto | 65% cotone; 33% poliestere; 2% altra fibra | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 350 g/m2 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C | |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
| Colore | giallo / blu pervinca | |
| Taglia DE | 54 | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
| EN 20471 (abiti ad alta visibilità) | Classe 1 | |
| Tipo di prodotto | Salopette alta visibilità |
| Codice articolo | 091707 54 | |
| EAN / GTIN | 4057121497055 | |
| Codice del produttore | 2652352-235-54 | |
| Produttore/persona responsabile | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |