• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giacca termica, blu pervinca / blu navy scuro, Taglia unisex: L

Codice art.: 091549 L
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 240
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie UNIQUE
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 240 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore blu pervinca / blu navy scuro
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Giacca termica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091549 L
EAN / GTIN 5711074721818
Codice del produttore 18615-318-11010 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

Questa giacca termica leggera con l’esclusivo isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente e può essere compressa occupando di conseguenza poco volume. Taglio ergonomico grazie alle maniche preformate e agli inserti elastici sui lati per una maggiore libertà di movimento. Traspirante, antivento e idrorepellente.
  • Chiusura lampo e pattina interna.
  • Tasche anteriori e pettorali con chiusura lampo.
  • Tasca interna con chiusura lampo.
  • Fascia elastica su orlo e polsi.
  • Profili riflettenti per una maggiore visibilità.

Download & documenti

Della stessa famiglia "UNIQUE" Visualizza tutto