• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Reader Pen RFID, Modello: PEN

Codice art.: 085670 PEN

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro 12 mm
Lunghezza 130 mm
Frequenza 13,56 MHz
Norma ISO 15693; ISO 14443
Numero pezzi 1
Tipo di prodotto Tecnologia RFID

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085670 PEN
EAN / GTIN 2050002006539
Codice del produttore 085670 PEN
Produttore/persona responsabile Micro-Sensys GmbH Office Park im GVZ, In der Hochstedter Ecke 2, 99098 ERFURT, Deutschland