Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

RFID Reader Pen, Typ: PEN

Artiklové číslo: 085670 PEN

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 12 mm
Délka 130 mm
Frekvence 13,56 MHz
Norma ISO 15693; ISO 14443
Počet dílů 1
Druh produktu Technika RFID

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085670 PEN
EAN / GTIN 2050002006539
Číslo výrobce 085670 PEN
Výrobce/odpovědná osoba Micro-Sensys GmbH Office Park im GVZ, In der Hochstedter Ecke 2, 99098 ERFURT, Deutschland