• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Colla bicomponente, Modello: 3425

Codice art.: 083372 3425

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Resistenza alla rottura per trazione 1,5 N/mm2
Tipo di prodotto Colla bicomponente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083372 3425
Produttore/persona responsabile Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Descrizione

Esecuzione:

Una colla bicomponente è costituita da due componenti (resina e indurente). Quando questi componenti vengono mescolati, si verifica una reazione chimica che determina la formazione di un composto durevole, stabile e resistente.
Per collegamenti stabili nel tempo di materiali diversi come legno, metalli, materie plastiche dure e vetro. Elevata resistenza al taglio e alla spellatura.

Uso:

Utilizzare pistole dosatrici manuali n. art. 083373 Dim. PISTOLE e cannule di miscelazione n. art. 083376 Dim. MIXER.
Per incollare grandi superfici che richiedono tempi di lavorazione lunghi. Ideale per il riempimento di fessure e in superfici verticali di metallo e materie plastiche fragili.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.