Avvolgicavo con anima in acciaio 50B

Codice art.: 081106 50B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Potenza nominale srotolato 3500 (16A) W
Classe del cavo H07BQ-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Poliuretano
Materiale corpo Acciaio
Lunghezza cavo 50 m
Numero di prese 4
Sistema diagnostico disponibile
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081106 50B
EAN / GTIN 4007123638888
Codice del produttore 9191500200

Descrizione

Esecuzione:

L’avvolgicavo è conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-006 (ex BGI 608).
Robusto avvolgicavo con corpo del tamburo in lamiera di acciaio e isolamento protettivo sul lato anteriore e posteriore.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.