Giunto di sicurezza con filettatura esterna, alluminio 3/8 pollici

Codice art.: 080153 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo esterna 3/8 pollici
Tipo di prodotto Giunto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080153 3/8
EAN / GTIN 4047322700153
Codice del produttore 204102

Descrizione

Esecuzione:

Pulsante per dispositivo di sicurezza a frizione valore nominale 7,4. Azionando il pulsante, la pressione presente viene scaricata e il giunto può essere allentato senza l’effetto del colpo di frusta.

Norma:

La versione per la sicurezza corrisponde alla norma ISO Standard DIN EN ISO 4414.

Per:

Nipplo n. art. 080233; 080234 e 080235.