Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Batteria agli ioni litio AB18

Codice art.: 073821 AB18

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto L1850R
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Apparecchi AEG 18V
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073821 AB18
Codice del produttore 4932451630

Descrizione

Esecuzione:

  • La tecnologia agli ioni di litio assicura la massima resa della batteria offrendo al tempo stesso una tripla protezione.
  • Tripla protezione intelligente: monitoraggio della temperatura, protezione elettronica contro i sovraccarichi, controllo monocella.
  • Indicazione dello stato di carica della batteria.
  • Raffreddamento altamente efficiente per la protezione della batteria.
  • Gomma supplementare per la protezione della batteria.