Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Trapano avvitatore a percussione a batteria ProCORE GSB1860PRO

Codice art.: 070112 GSB1860PRO

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GSB 18V-60C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 31 Nm
Coppia massima duro 60 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 600 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 1.900 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 38 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 10 mm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione 8 m/s2
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione 2,5 m/s2
Peso 1,8 kg
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070112 GSB1860PRO
Codice del produttore 06019G2107

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e percuotere.
  • L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.
  • L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.
  • Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.
  • Pratica clip da cintura (non 070104).
  • Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.
  • Mandrino autoserrante.

Con motore EC senza spazzole.
KickBackControl con spegnimento automatico in caso di blocco ed esclusivo accoppiamento di precisione. Struttura compatta, lunghezza della testina molto corta (solo 184 mm) per offrire la massima praticità d’uso (Dim. GSB1860PC), ottima quindi per svolgere lavori in punti stretti. Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio ProCORE da 18 V 4,0 Ah, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello