Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Trapano avvitatore a percussione a batteria GSB182LI

Codice art.: 070105 GSB182LI

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GSB 18-2-LI Plus
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore a spazzole
Coppia massima morbido 24 Nm
Coppia massima duro 63 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 500 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 1.900 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 38 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 13 mm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione 13,5 m/s2
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione 2,5 m/s2
Peso 1,5 kg
Utilizzo tipico Medium
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070105 GSB182LI
EAN / GTIN 3165140794251
Codice del produttore 06019E7100

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.
  • L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.
  • L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.
  • Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.
  • Pratica clip da cintura (non 070104).
  • Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.
  • Mandrino autoserrante.

Robusto avvitatore a batteria con potente motore.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio da 18 V / 3,0 Ah, caricabatterie e L-BOXX.
Incluso 2× batterie agli ioni di litio da 18 V / 2,0 Ah, caricabatterie rapido, valigetta di trasporto, portabit montabile.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi