Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1, 17 pezzi

Codice art.: 05059030001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05059030001
EAN / GTIN 4013288173508
Codice del produttore 05059030001
Numero-L L60020 3176

Descrizione

Descrizione:

  • 15 lame intercambiabili VDE con 2 porta-inserti Kraftform VDE 817 in un robusto astuccio.
  • Utensili collaudati singolarmente secondo IEC 60900.
  • Collaudo singolo a bagnomaria a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.

Vantaggi:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1
  • Porta-inserti Kraftform isolato multicomponente con protezione antirotolamento
  • Lame intercambiabili VDE da 154 mm
  • Nella robusta custodia pieghevole
  • Collaudo di ogni singolo pezzo

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1, 17 pieces; 2x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10x154 mm, TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4x2.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm, 1.2x6.5x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6 x 3.5 x 154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi