• 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu

Scoprite alcune novità del nuovo assortimento 2016/2017! 

Vi proponiamo qui di seguito un estratto delle nostre innovazioni. Cliccando sulle singole categorie avrete poi una panoramica completa. 

Asportazione Truciolo Integrale

Bohrer-MasterSteel.jpg

Una novità nel settore dell’Asportazione truciolo integrale è la Punta Elicoidale Mastersteel Feed in HMI ad alto avanzamento 4xD e 6xD con velocità di avanzamento estreme per massimi volumi di asportazione truciolo. Così come la Punta elicoidale Mastersteel SPEED in HMI ad alta velocità 4xD e 6xD con foro per il passaggio del lubrorefrigerante, campionessa di velocità di taglio per massimi volumi di asportazione truciolo.
Altre novità: nuova fresa Garant Mastersteel Pickpocket (n. art. 202404 ), fresa a tre taglienti per fresatura in rampa di tasche così come la Fresa MasterINOX (n. art. 203007) per acciaio inossidabile, con nuovo rivestimento. E molto altro ancora. 

Alle Frese MasterSteel FEED  

Asportazione Truciolo Modulare

Wendeplatte-HB7010-1.jpg

L’inserto per tornitura GARANT HB7010-1 per taglio continuo ad alta velocità su acciaio. Vivete la massima produttività grazie ad un nuovo rivestimento come per gli inserti HB7020. Ancora interessante: HOLEX Fresa a inserto 90° (Art. nr. 215055). Nuovi inserti universali GARANT e HOLEX.  

Agli inserti per tornitura GARANT HB7010-1  

Tecnica di serraggio

Hochdruckspanner.jpg

La morsa HiPo Clamp NC ad alta forza di serraggio ha una precisione di accoppiamento di 0,02 mm. Fornita con ganasce a gradini, staffe di montaggio, manovella e chiave. Altre Innovazioni in questo settore: Contropunte rotanti GARANT (Art.nr. 320658 / 321335) per la massima precisione di concentricità e unità di Calettamento SU1 GARANT (Art.nr. 354210) con stazione di raffreddamento ad aria integrata e possibiltà di calettare utensili fino a 500 mm. 

Alle morse Allmatic ad alto serraggio  

Metrologia

Digitaler-Messschieber.jpg

Il calibro digitale HOLEX a corsoio con tecnologia ABS: riga graduata assoluta in un design totalmente innovativo. Ampio display digitale ad alto contrasto e superfici di misura finemente lappate e rettificate. Elevata precisione in lettura grazie alla riga ottica in vetro, il tutto in un robusto corpo metallico. Convince anche il rugosimetro Mahr PS10 (Art. cod. 498 835) per il campione di rugosità integrato, per la selezione rapida e programmabile delle funzioni di misura, per l'accesso diretto ai parametri desiderati, ad esempio il cut-off automatico, oppure per l’unità traslatrice estraibile.

Ai calibri HOLEX ABS  

Tecnica abrasiva

Schleifschwaemme.jpg

Il sistema di codifica a colori delle spugne abrasive GARANT offre maggiore sicurezza nel processo di levigatura. L'alta qualità dei materiali senza l’utilizzo di solventi rendono le spugne abrasive (Made in EU) adatte per lavorazioni sia a umido che a secco. Il LUKAS Purple Grain Multi (art. N ° 566355) combina i vantaggi del disco fibrato (compatto e aggressivo) con quelli di un disco lamellare (basse vibrazioni e lunga durata). L'innovativa struttura a tre strati, con grana ceramica grossa (CER) P36, attacco diretto tramite filetto M14. Il seghetto GARANT (art. N ° 581195) è dotato di una impugnatura ergonomica e design dinamico. Si distingue per la massima stabilità e può essere combinato con lame "PUK".

Alle Spugne abrasive GARANT  

Giraviti

Magazin-Schraubendreherhalter.jpg

GARANT giravite porta bit da 1/4 " con magazzino: Impugnatura ergonomica, superficie in Santoprene® e un nucleo di duro polipropilene ad alta resistenza. Grazie alla speciale struttura superficiale permette di raggiunger coppie elevate anche con mani bagnate o sporche di olio. Portabit con potente magnete permanente.
Un'altra innovazione in questo campo: GARANT Tool Bag in tessuto (N. Art. 692240 / 692220 / 692200) realizzato in nylon molto resistente. Disponibile come zaino, borsa a tracolla o borsa per installatori.

Ai giraviti  

Utensili manuali e di montaggio

Neuheit-Schneidwerkzeuge.jpg

La cesoia GARANT per tubi in plastica con corpo in magnesio pressofuso, impugnatura ergonomica, rivestita in gomma. Lama con rivestimento in PTFE antiaderente con ottime proprietà di scorrimento per tagli puliti. Apertura a molla assistita e regolabile. E ancora: HOLEX pinza regolabile (Rif. N ° 705 745), isolata VDE, DIN ISO 8976. La pinza ha una cerniera passante ed una protezione antischiacciamento. Autobloccante su tubi e dadi, con regolazione di arresto a più stadi.

Alle cesoie e forbici  

Utensili manuali e di montaggio

Cuttermesser-Set.jpg

Il set di cutter Bessey comprende un coltello robusto per lame trapezoidali, grazie alla lama richiudibile il rischio di lesioni è molto ridotto. Con manico in plastica ergonomico, vano per lame di ricambio e clip per cintura. Inoltre, incluse nel set ci sono 10 lame trapezoidali, 5 lame gancio, 2 lame per linoleum e 2 raschietti piatti. Un'altra novità è lo strettoio in acciaio bonificato HOLEX (N. Art. 861320per carpenteria pesante. Per il serraggio di pezzi, serrature, ecc. Il cappuccio orientabile permette il serraggio anche con superfici di appoggio oblique.

Agli utensili manuali e di montaggio  

Arredamento Industriale

ESD-Workstation.jpg

Concetto ESD (ElectroStatic Discharge): Sicurezza sul lavoro con le Workstation ESD e i relativi accessori ESD. Le postazioni di lavoro sono adattabili alle vostre necessità, per esempio con la regolazione dell’altezza. Norma ESD di riferimento: DIN EN 61340-5-1. Armadi per utensili GARANT (p.e. Articolo 927516) accessoriati di cavo di messa a terra, blocco dei cassetti e possibilità di ulteriori sistemi di chiusura GARANT. Ulteriori novità: Postazioni Computer e postazioni ufficio (Articolo 951700) così come la postazione di pulizia mobile GARANT/art 986000, dotato di sistema di aspirazione ad aria compressa con vasca di raccolta, che permette una pulizia semplice e sicura.

Agli armadi per utensili ESD  

Accessori per officina e DPI

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber.jpg

Elettroutensili Bosch, per esempio, trapano Bosch a percussione a batteria per i lavori più duri di avvitatura, foratura e di perforazione a percussione. Con protezione contro il surriscaldamento e dallo scaricamento completo (ECP) o sovraccarico (EMP). Con freno motore e sistema meccanico antitorsione per il polso Torque-Off. Luce a led integrata, indicatore di carica della batteria, mandrino a serraggio rapido. Inoltre, ci sono molte novità nel settore della sicurezza sul posto di lavoro e indumenti di protezione, come ad esempio le giacche da lavoro (N. Art. 091151), pantaloni con tasche esterne, tasche portaavvitatore ed utensili (ad esempio N. Art. 091461) o guanti di saldatura (ad esempio N. art. 094112).

Agli elettroutensili Bosch  

Servizi e consulenza

HOFFMANN-UK-HEADSHOT-3677_ZUGESCHNITTEN kleiner.jpg

Avete domande sulle nostre 10.000 novità 2016/2017?

I nostri consulenti specializzati sono a vostra disposizione. Approfittate della competenza tecnica dei nostri funzionari di venita e dei nostri tecnici specializzati.

Contattate il nostro Customer Service al numero: 049 796 02 11!