Descrizione:
Blocco di base brevettato: si posiziona e si fissa rapidamente.
Guida a incastro in plastica dura: nessun inceppamento durante il montaggio del telaio a incastro.
Lunghezza del ponteggio: 1,80 m; larghezza del ponteggio: 0,72 m.
Secondo la nuova norma EN 1004; classe di ponteggio 3 (portata fino a 200 kg/m2).
Ruote orientabili da 125 mm con freno di stazionamento; si possono convertire in ruote con asta mediante adattatori per ruote (codice 42974).
Diametro staggi e pioli 45 mm.
Diametro del montante e del piolo 45 mm.
Proprietà:
Altezza di lavoro 6.55 m
Altezza piattaforma 4.55 m
Altezza ponteggio 5.65 m
Dimensioni piattaforma 0,6m × 1,8m
Larghezza della piattaforma 0.6 m
Lunghezza piattaforma 1.8 m
Lunghezza ponteggio 1.8 m
Peso 114.1 kg
Lunghezza piattaforma 1,8 m