{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Regolazione dell’altezza con passo | 32 mm | |
Resistenza agli incendi | 90 min | |
Altezza | 1.953 mm | |
Larghezza | 1.193 mm | |
Profondità | 615 mm | |
Altezza utile | 1.647 mm | |
Larghezza utile | 1.050 mm | |
Profondità utile | 522 mm | |
Numero ripiani | 3 | |
Numero vaschette di raccolta a terra | 1 | |
Volume vaschetta di raccolta a terra | 2,6 l | |
Peso | 472 kg | |
Carico massimo | 600 kg | |
Dimensione interna sedi forche altezza | 90 mm | |
Dimensione interna sedi forche larghezza | 1.120 mm | |
Tipo di prodotto | Armadio di sicurezza |
Codice articolo | 981115 STO | |
Codice del produttore | 2732 |