{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 280 mm | |
Apertura per tubi | 10 mm - 90 mm | |
Apertura per tubi | 2/5-3.1/2 pollici | |
Superficie di presa superiore | sagomate | |
Esecuzione ganasce | a U - sagomate | |
Appoggio | Appoggio a tre punti | |
Materiale pinza | Acciaio per molle | |
Materiale superfici di presa | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | nichelate | |
Tipo di prodotto | Pinza regolabile |
Codice articolo | 709500 280 |