Estrattore universale a 2 bracci 350x200 mm ALTA POTENZA

Codice art.: 1868179
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1868179
EAN / GTIN 4036976113525
Codice del produttore 1868179

Descrizione

Descrizione:

Traversa con bonifica speciale, possibilità di carico con doppia forza di trazione
Scala per la regolazione uniforme delle griffe
Punta della vite intercambiabile (sfera o punta)
Attrezzabile con perno idraulico

Proprietà:

  • Numero di bracci: 2
  • Numero di ganci: 2
  • Design: 2 bracci
  • Carico sull'intero estrattore (max.) [t]: 15 t
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 36 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 28 mm
  • Mandrino idraulico opzionale: 1.06/HSP2
  • Larghezza tra i piani [mm: 27 mm
  • Scala graduata disponibile: x
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 200 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 350 mm
  • Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 150 mm
  • Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 420 mm
  • Montaggio del mandrino: G3/4″
  • Tipo di pezzo di spinta del mandrino: Sfera e punta
  • Dimensione della filettatura del mandrino: G3/4x280mm
  • Mandrino Lunghezza della filettatura (utilizzabile) [mm]: 280 mm
  • Mandrino Rivestimento superficiale: Nitrocarburato
  • Larghezza del mandrino tra i piani: 27 mm
  • Uso/applicazione: Per lo sfilamento di pulegge motrici, ruote, cuscinetti a sfera, ecc.
  • Forza di trazione (max.) [t]: 15
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: sì
  • Freno del gancio presente: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
  • Leva di sgancio rapido disponibile: sì
  • Viti incluse: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Punta del mandrino sostituibile: sì
  • Bracci reversibili disponibili: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no