Estrattore per bobine di accensione ∙ 102 mm

Codice art.: 1849-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1849-10
EAN / GTIN 4000896132201
Codice del produttore 1849-10

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Smontaggio / montaggio delle bobine di accensione con stadio finale di potenza
  • VW ad iniezione diretta 2,0: Golf dal 2004 ∙ Touran dal 2004 ∙ Passat dal 2006 ∙ Eos dal 2006 ∙ Polo dal 2002 4 cilindri 5V ∙ Scirocco dal 2009 1,8 e 2,0 l ∙ Tiguan dal 2006 1,8 e 2,0 l ∙ Phaeton dal 2003 8 cilindri Passat B7 1,8 – 2,0 l TSI
  • AUDI ad iniezione diretta:
    A3 dal 2004 2,0 ∙ A4 dal 2002 2,0 ∙ A5 dal 2008 3,2 e 4,2 l ∙ A6 dal 2005 3,2 ∙ A8 dal 2003 3,2 – 4,2 e 5,2 l,
    TT dal 2007 1,8 e 2,0 l ∙ R8 dal 2008 4,2 l
    Q5 dal 2008 2,0 e 3,2 l ∙ Q7 dal 2007 3,6 e 4,2 l
  • Impugnatura a T in resina sintetica
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 102 mm
  • Peso netto (kg): 0.12 kg