• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Serie di dispositivi separatori ed estrattori

Codice art.: 1775N-1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1775N-1/4
EAN / GTIN 4000896133215
Codice del produttore 1775N-1/4
Numero-L L60140 1471

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Estrazione di cuscinetti a sfere, cuscinetti a ruote e anelli interni
  • Per interventi in spazi estremamente ristretti e cuscinetti bloccati
  • Serie di dispositivi separatori ed estrattori con prolunga
  • Per il raccordo ai dispositivi separatori i perni devono essere avvitati nei fori delle ganasce
  • Il tensionamento del dispositivo separatore si effettua agendo uniformemente sui dadi dei perni laterali
  • Cassetta in metallo (blu HAZET)
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 8.66 kg
  • Numero utensili: 4

Fornitura:

Dispositivo separatore 1775N-115