Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Raccordo BiTorsion per avvitatori elettrici 4/4

Codice art.: 676930 4/4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 797 A/4/1 B
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 77 mm
Esagono di manovra esterno C 6,3 (1/4 pollici)
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676930 4/4
Codice del produttore 05048681001

Descrizione

Uso:

Per l’accoppiamento di bit con utensili di manovra o avvitatori con quadri di manovra da 1/4, 3/8 o 1/2 pollice.
Con giunto ad attacco rapido BiTorsion per una maggiore durata dei bit in caso di lavori pesanti; per avvitatori elettrici.
Attacco per bit con gambo C 6,3 ed E 6,3.