Giraviti portainserti per bit con attacco da 1/4 pollice con magnete 30 mm
Codice art.: 676653 30
- Attacchi per bit: D 6,3
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Lunghezza lama | 30 mm | |
Attacchi per bit | D 6,3 | |
Lunghezza complessiva | 135 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 676653 30 | |
EAN / GTIN | 4045197923462 |
Descrizione
Esecuzione:
Impugnatura robusta con superficie in Haptoprene® ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Attacco con magnete permanente di forte adesione.
Per:
Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.