Bit di precisione per Philips,1/4 pollice C 6,3 0/25 mm

Codice art.: 675281 0/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,52 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    2,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
740 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Bit Precision
Norma DIN ISO 1173
Dimensione dell’impronta a croce 0
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675281 0/25
EAN / GTIN 7610733211296
Codice del produttore C6.190/0

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Straordinaria elasticità e tenacia, di elevata durezza per durate elevate. Estremità altamente precisa per una presa perfetta sulla vite e “Anti-Cam-Out”. Il rivestimento Nano è al contempo codificazione cromatica e protezione antiruggine.

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello