8790 C Impaktor Deep Set 1, 11 pezzi

Codice art.: 05004841001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004841001
EAN / GTIN 4013288224088
Codice del produttore 05004841001
Numero-L L60020 4962

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento con 11 chiavi bussola Impaktor Deep per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2″.
  • Versione lunga per avvitamenti in profondità e barre filettate sporgenti.
  • La tecnologia Impaktor garantisce una più elevata longevità dell'utensile anche con estreme sollecitazioni.
  • Il profilo esagonale impiegato consente una elevata trasmissione della coppia, garantendo altresì precisione e salvaguardia del profilo.
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

Vantaggi:

  • Chiavi a bussola lunghe attacco da ½″ per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
  • Per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm = 1/2″
  • Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
  • Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

Fornitura:

  • 8790 C Impaktor Deep Set 1, 11 pieces; 11x 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive: 13x83 mm, 14x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 18x83 mm, 19x83 mm, 21x83 mm, 22x83 mm, 24x83 mm, 27x83 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi