• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 15 x 154 mm

Codice art.: 05003432001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003432001
EAN / GTIN 4013288104267
Codice del produttore 05003432001
Numero-L L60020 1518

Descrizione

Descrizione:

  • Lama intercambiabile VDE per il sistema impugnatura Kraftform Kompakt / lame intercambiabili per un cambio ultrarapido della lama senza utensili speciali
  • Utensili collaudati singolarmente secondo IEC 60900
  • Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt

Vantaggi:

  • Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti TORX®
  • Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
  • Attacco esagonale da 9 mm smussato
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
  • Collaudo di ogni singolo pezzo

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 15 x 154 mm