Hexagon Key Sliding T-Driver

Codice art.: 84TCD.8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 84TCD.8
EAN / GTIN 3662424012259
Codice del produttore 84TCD.8
Numero-L L60130 9602

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Adatto per applicazioni generali come la riparazione di moto, il montaggio di auto e la manutenzione industriale
  • Barra trasversale scorrevole con impugnatura a T per una migliore accessibilità
  • Perno di bloccaggio per evitare che la barra venga estratta
  • Punte fosfatate perfettamente abbinate per una maggiore precisione
  • Acciaio al cromo vanadio per una maggiore durata
  • Cromato con estremità lucidate sulla barra.

Proprietà:

  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 122
  • [g] max: 219