• Questo prodotto è fuori produzione e presto non farà più parte del nostro catalogo.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T 2,5 mm

Codice art.: 627423 2,5
Sconto
5,23 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 2,5 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 145 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627423 2,5
EAN / GTIN 4045197721846

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in plastica antiurto. Lama in lega speciale al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata. Dim. 4 − 10 con uscita laterale

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione Svuota magazzino"
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello