Set di chiavi combinate a cricchetto OPEN-RATCH 17F/12 8 - 19 12 pz.

Codice art.: 96401712
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96401712
EAN / GTIN 4018754325986
Codice del produttore 96401712
Numero-L Z6E620 96401712

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a forchetta con anello a cricchetto con misure metriche uguali
  • Lato anello: Design piatto con doppio esagono
  • Posizione bocca 15°
  • 72 denti, angolo di lavoro 5°
  • Serraggio controllato da destra a sinistra ruotando la chiave
  • Maggiore collegamento tra bocca e albero
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Serraggio a destra e a sinistra tramite commutazione sul lato anello
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Antiscivolo e piacevole sensazione grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Robusta borsa a rotolo con chiusura a strappo in poliestere
  • Gli inserti di rete consentono di visualizzare lo strumento inserito
  • Protezione sicura dell'utensile con requisiti di spazio minimi
  • Logo STAHLWILLE ricamato

Proprietà:

  • Numero di utensili: 12
  • Gamma: 8 - 19
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Contenuto: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm
  • No.: 17F/12