Assortimenti: Chiavi poligonali doppie

Codice art.: 96410503
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96410503
EAN / GTIN 4018754081011
Codice del produttore 96410503
Numero-L L60010 4708

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave con misure metriche, larghezze chiave diverse
  • Design lineare
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Qualità ad alte prestazioni, acciaio cromato, cromato
  • In confezione di cartone

Proprietà:

  • Numero di utensili: 7
  • Gamma: 8x9 - 20x22
  • Contenuto: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • No.: 21/7
  • Peso: 397 g