Set di chiavi maschio piegate colorate con punta sferica per viti a testa esagonale, angolo di 100°, stelo corto, verniciate a polvere codice cromatico in base alle dimensioni, in confezione self-service

Codice art.: 2212.LH-10 RB CN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2212.LH-10 RB CN
EAN / GTIN 7610733244072
Codice del produttore PB 2212.LH-10 RB CN
Numero-L L60060 1953

Descrizione

Descrizione:

  • Set chiavi maschio piegate, RainBow, tipo lungo, punta sferica, stelo corto, angolo 100°, supporto plastica
  • per viti ad esagono incassato
  • stelo corto con angolo di 100°, nessuna vite è irraggiungibile
  • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso, garanzia a vita

Proprietà:

  • Esagono incassato (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm