Serie di utensili TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo esterno TORX®, Profilo interno TORX® ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Codice art.: 1557/21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1557/21
EAN / GTIN 4000896003822
Codice del produttore 1557/21
Numero-L L60140 2096

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetta in resina sintetica 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esterno TORX®, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ E5 – E14 ∙ T15 – T50
  • Dimensioni / Lunghezza: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso netto (kg): 2.2 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 21

Fornitura:

Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8802-T15 ∙ 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Manico a T 8815
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 ∙ 8821-6

Prodotti correlati

Ricambi