• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 10 ∙ 50 mm

Codice art.: 850LG-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 850LG-10
EAN / GTIN 4000896037599
Codice del produttore 850LG-10
Numero-L L60140 1606

Descrizione

Descrizione:

  • Versione lunga
  • Con zigrinatura
  • Superficie: cromata
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: 10 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 50 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 14.5 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 14.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg
  • Per utilizzo manuale