• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 15 ∙ 38 mm

Codice art.: 900-15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900-15
EAN / GTIN 4000896042760
Codice del produttore 900-15
Numero-L L60140 1190

Descrizione

Descrizione:

  • Con zigrinatura
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: 15 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 38 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 21.5 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 23.2 mm
  • Peso netto (kg): 0.07 kg
  • Per utilizzo manuale