• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Inserto chiave a bussola per giravite TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo interno TORX® ∙ 56 mm

Codice art.: 992-T60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 992-T60
EAN / GTIN 4000896047598
Codice del produttore 992-T60
Numero-L L60140 1217

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Raccordo del cambio (per viti interne TORX® T60)
  • Versione corta
  • Con zigrinatura
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T60
  • Dimensioni / Lunghezza: 56 mm
  • Lunghezza l1: 18 mm
  • Peso netto (kg): 0.12 kg
  • Per utilizzo manuale
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata