Serie di bit ∙ Profilo Pozidriv PZ, Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice), Profilo intaglio a croce PH, Profilo TORX® Tamper Resistant, Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo

Codice art.: 2240N/51
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2240N/51
EAN / GTIN 4000896187607
Codice del produttore 2240N/51
Numero-L L60140 3304

Descrizione

Descrizione:

  • Disposizione distaccata dei bit (incastrati l'uno nell'altro) per il minimo ingombro nella parte superiore e inferiore della scatola di Bit
  • Supporto dei bit a lunga durata per un posizionamento resistente e sicuro e un rapido accesso
  • Chiara identificazione delle singole versioni e grandezze di bit
  • Sfruttamento ottimale dello spazio di stivaggio a disposizione con dimensioni ridotte
  • La cerniera appositamente sviluppata consente di posizionare la scatola di Bit sia perpendicolarmente (90°) sia in posizione completamente aperta (180°). Ciò offre all'utilizzatore una panoramica migliore e un accesso più rapido
  • Cassetta in resina sintetica
  • Presa di forza: Profilo Pozidriv PZ, Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice), Profilo intaglio a croce PH, Profilo TORX® Tamper Resistant, Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimensioni / Lunghezza: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Peso netto (kg): 0.39 kg
  • Numero utensili: 51

Fornitura:

Bit 2204N-2 ∙ 2204N-2.5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H
Adattatore 2239N-6