Chiave elettronica di controllo della coppia 200 Nm

Codice art.: 655365 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 86,60 € /pz.
  • 186,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±1
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Interfaccia: Porta USB

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 200 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Precisione di misurazione angolo di rotazione ±1 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 560 mm
Campo di coppia 40 Nm - 200 Nm
Risoluzione 0,1 Nm
Peso 1.250 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 25 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Alloggiamento per testa a innesto 14×18 mm
Display digitale
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente; tattile
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081557 LR6
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia elettronica
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione Nm; lbfft; lbfin
Metodo di misura Coppia; Angolo di rotazione
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 443 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 468 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 655365 200
EAN / GTIN 4045197611383

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica elettronica compatta con spettro di applicazione versatile:
  • misurazione di coppia e angolo di rotazione.
  • misurazione momento di scollamento della rispettiva avvitatura. Il momento di scollamento misurato corrisponde quasi alla rispettiva coppia. Sono disponibili le seguenti modalità operative:
  • modalità visualizzazione continua e valore di picco.
  • “QuickTest” − avvitatura secondo predefinizione di coppia o angolo di rotazione.
  • Avvitatura secondo predefinizione di valori nominali e tolleranze.
  • Momento di scollamento − rispettiva coppia approssimativa. Segnali di allarme sonori e ottici al raggiungimento o superamento del valore nominale. Memorizza fino a 900 valori. Durata di circa 40 h. Misurazione dell’angolo senza impiego di un’asta di riferimento.

Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Uso:

Serraggio controllato delle viti per lavori singoli o in piccole serie. Verifica dei serraggi.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Inclusa valigetta di plastica e blocco batteria da 9V (Aerocell / blocco elettronico da 9V / 6LP3146 / alcaline), con cavo per la trasmissione dei dati e software, cricchetto a dentatura fine reversibile.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi