• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Chiave dinamometrica combinata coppia ed angolo di rotazione ∙ 1 % ∙ Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm, Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ 1141 mm ∙ 65 – 650 ∙ 48 – 480

Codice art.: 7295-2STAC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7295-2STAC
EAN / GTIN 4000896215461
Codice del produttore 7295-2STAC

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per avvitamenti con chiavi dinamometriche/torsiometriche che richiedono un'elevata precisione o l'obbligo di documentazione, ad es. componenti del motore, in particolare viti della testata, macchine con requisiti elevati (tra cui robotica, ecc.)
  • Tecnologia Smart – Ready for Industry 4.0
  • Inclusa testa a cricchetto 6406 Attacco quadro esterno 20 = 3/4
  • Lunghezza con/senza utensile ad innesto: 1217 mm / 1141 mm
  • Tecnologia HAZET Smart composta dall'app SmartTAC e dall'interfaccia Bluetooth 4.1 Low Energy (il gruppo di prodotti 7000-2 sTAC può essere soggetto a restrizioni di autorizzazione su base nazionale). Semplice scambio di dati in tempo reale per visualizzare il processo di avvitatura sui dispositivi mobili, come smartphone (smartwatch) e PC tablet. Interfaccia USB-C per la programmazione della chiave dinamometrica combinata coppia ed angolo di rotazione e per la documentazione dei dati di serraggio su laptop e PC con software SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
    Tutte le chiavi dinamometriche combinate coppia ed angolo di rotazione sTAC possono essere usate anche in modo indipendente, senza l'app SmartTAC
  • Design HAZET unico per tutti gli utensili, con un'ergonomia che si adatta all'utente per un impiego professionale
  • La riduzione delle dimensioni e l’integrazione della piastrina nel tubo principale ha permesso di raggiungere grandezze talmente piccole che rendono possibile l’impiego di chiavi dinamometriche combinate coppia ed angolo di rotazione da 1 Nm
  • Classe di protezione IP 40
    Display e tastiera a membrana antispruzzo
  • Presa USB-C per caricare la batteria direttamente nell'utensile
  • Inclusa batteria agli ioni di litio sostituibile, disponibile in commercio, tipo 14650 / 3,7 volt, caricabile direttamente sull'utensile tramite la presa USB-C
  • Incluso 1 metro di cavo USB 3.1 / A-C
Funzioni: 7000 sTAC
  • Ampio display OLED ad ampio contrasto con ottima leggibilità, regolazione della luminosità e ruotabile a 180°
  • Visualizzazione del valore misurato con caratteri di 13 mm inclusa una valutazione OK o non OK del valore del serraggio
  • Scostamento indicazione coppia a destra e a sinistra: da ±1% / ±1 digit
  • Scostamento indicazione angolo di rotazione a destra e a sinistra: ±1% / ±1°
  • Intervallo dell'angolo di rotazione sommando: da 0 fino a 999°
  • Tolleranza coppia di serraggio per indicazione OK (verde): regolabile ±1 fino al 10%
  • Tolleranza angolo di rotazione per indicazione OK (verde): regolabile da 1 a 90°
  • Unità di misura di coppia regolabili: Nm, lbf ft, lbf in o kgf m
  • Lunghezza effettiva per altri utensili ad innesto regolabile/programmabile da 0 a 250 mm
    (fondamentale per eseguire misurazioni corrette della coppia di serraggio/dell’angolo di rotazione)
  • Quadrupla segnalazione del percorso della vite mediante segnale acustico (buzzer), vibrazione, indicazione numerica continua e segnalazione LED a 360° visualizzabile da qualunque posizione con “funzione semaforo”
  • Valore di soglia, presegnalazione: regolabile da 50 a 99%
  • Segnalazione regolabile, segnale acustico (buzzer) on/off e vibrazione
  • Funzione di reset, ripristino alle impostazioni di fabbrica
  • Periodo di standby: regolabile da 1 a 10 min
  • Indicatore batteria e memoria
  • Memoria incluse data e ora: fino a 3000 misurazioni
  • Possibilità di programmare parametri e piani di lavoro: 25 e 25
  • 2 funzioni di controllo: controllo coppia al serraggio angolare e controllo angolo al serraggio della coppia programmabili
  • Funzione di interdizione menu da modifiche non autorizzate mediante codice a quattro cifre liberamente selezionabile
  • Indicazione della versione software con numero di serie, data di calibratura e indicazione servizio / contatore di utilizzo
  • Lingue del menu: tedesco, inglese, francese, italiano, cinese
  • Software di programmazione e di analisi per laptop e PC 7910-sTAC (a pagamento)
  • App SmartTAC per dispositivi terminali Android e Apple iOS per serie 7000-2 sTAC (download gratuito)
  • Le chiavi dinamometriche combinate coppia ed angolo di rotazione SmartTAC della serie 7000-2 sTAC con interfaccia Bluetooth hanno un'omologazione radio valida in tutti i paesi UE, in Svizzera, Norvegia, Cina, India, Corea del Sud, Messico e Turchia, e possono essere vendute in questi paesi. Le omologazioni radio per Sudafrica, Stati Uniti e Canada sono attualmente in fase di preparazione.
    Altri Paesi su richiesta.
  • Per i paesi senza omologazione radio offriamo la possibilità di acquistare la chiave dinamometrica combinata coppia ed angolo di rotazione SmartTAC della serie 7000-5 sTAC senza interfaccia Bluetooth. Queste chiavi possono essere collegate a un laptop o PC tramite porta USB ed essere connesse con il software opzionale di programmazione e di analisi. L'utilizzo dell'app SmartTAC per dispositivi terminali mobili non è possibile a causa dell'assenza dell'interfaccia Bluetooth.
  • Con funzione Bluetooth
  • Testata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, foglio 2
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm, Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 1141 mm
  • Peso netto (kg): 4.6 kg
  • Nm min-max: 65 – 650 Nm
  • lbf min-max: 48 – 480 lbf.ft
  • Tolleranza: 1 %
  • Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 1085.00 –  Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 5.9 – 58.7 kg
  • Numero denti: 72 (Angolo di apertura 5°)
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 44 mm

Fornitura:

  • 6406

Download & documenti